UCFL 212T20 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager UCFL200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCFL212T20
Rubix:914509
EAN:3413520799120
UCFL 212T20 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Breite65,1 mm
Befestigungsabstand202 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCFL 212T20 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen
Flanschlagereinheit oval SNR

Stärken

-Einteilige JIS- und ISO-Baureihe
-Stabile Schutzkappen aus Edelstahl für zahlreiche Lager verfügbar
-Der Lager-Einsatz AGR symbolisiert unser Engagement für Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Landmaschinenindustrie ist dieser Einsatz ideal für Anwendungen, bei denen Faktoren wie Verschmutzung durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch sind und/oder hohe mechanische Stöße zu erwarten sind.
Eigenschaften : wartungsfreies Hochleistungsfett, robuste Kontaktdichtung, Korrosionsschutz durch galvanisierte Oberflächen.

Anwendungen

Mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis bietet die SNR-Reihe selbstjustierender Lager Lösungen für ein breites Spektrum von Anwendungen wie: Landmaschinen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Materialumschlag, Verpackungsmaschinen, Förderanlagen und viele weitere.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle Produkte, die Sie in jeder Phase Ihrer Produktion benötigen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)255x145x78 mm
Bruttogewicht3762 g
Innendurchmesser60 mm
Breite65,1 mm
Befestigungsabstand202 mm
Werkstoffgusseisen
Serieucfl200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r32800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr52500 N
Außendurchmesser110 mm
Gewicht3,81 kg
Zolltarifcode84832000
180,81 exkl. MwSt.
/ Stück
215,16 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage