UCFE 214-44 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager UCFCE200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UCFE214-44
Rubix:914401
Hersteller:UCFE.214-44
EAN:3413529572144




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 69,85 mm |
|---|---|
| Breite | 74,6 mm |
| Befestigungsabstand | 150 mm |
Produktdetails : UCFE 214-44 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit viereckig SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 69,85 mm |
|---|---|
| Breite | 74,6 mm |
| Befestigungsabstand | 150 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | ucfe200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 45000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 62000 N |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Gewicht | 6,14 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
149,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
177,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage