UCFE 208-25N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager UCFCE200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UCFE208-25N
Rubix:914361
Hersteller:UCFE.208-25.N
EAN:3413529574049
UCFE 208-25N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser39,688 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand101,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFE 208-25N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser39,688 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand101,5 mm
Werkstoffgusseisen
Serieucfe200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r18200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr29600 N
Außendurchmesser80 mm
Gewicht2,05 kg
Zolltarifcode84832000
81,89 exkl. MwSt.
/ Stück
97,45 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage