UCFE 208-24N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager UCFCE200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UCFE208-24N
Rubix:914358
Hersteller:UCFE.208-24.N
EAN:3413529574032




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 101,5 mm |
Produktdetails : UCFE 208-24N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit viereckig SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 101,5 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | ucfe200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 18200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 29600 N |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Gewicht | 2,08 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage