UCFE 206CO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager UCFCE200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UCFE206CO
Rubix:677152
Hersteller:UCFE.206.CO
EAN:3413529564088




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 38,1 mm |
| Befestigungsabstand | 82,5 mm |
Produktdetails : UCFE 206CO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitg verlängertem Innenring mit Gewindestiften, 1 nicht abgedichtete NIRO Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 38,1 mm |
| Befestigungsabstand | 82,5 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 108 mm |
| Serie | ucfce200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19500 N |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Gewicht | 1,14 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage