UCFE 205-14N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager UCFCE200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UCFE205-14N
Rubix:914327
Hersteller:UCFE.205-14.N
EAN:3413529573936




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 22,225 mm |
|---|---|
| Breite | 34 mm |
| Befestigungsabstand | 82,5 mm |
Produktdetails : UCFE 205-14N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit viereckig SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 22,225 mm |
|---|---|
| Breite | 34 mm |
| Befestigungsabstand | 82,5 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | ucfe200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7880 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Gewicht | 1,03 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage