UCFE 203CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager UCFCE200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UCFE203CC
Rubix:677140
Hersteller:UCFE.203.CC
EAN:3413529564187
UCFE 203CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand63,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFE 203CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitg verlängertem Innenring mit Gewindestiften, 1 geschlossene NIRO Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser17 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand63,5 mm
Werkstoffgrauguss
Länge86 mm
Serieucfce200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r6650 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12800 N
Außendurchmesser47 mm
Gewicht0,67 kg
Zolltarifcode84832000
51,18 exkl. MwSt.
/ Stück
60,90 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage