UCFC 206 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
SNR - Gehäuselager - UCFC206
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCFC206
Rubix:666069
EAN:3413529509430




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 38,1 mm |
| Befestigungsabstand | 100 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCFC 206 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 131x131x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1315 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 38,1 mm |
| Befestigungsabstand | 100 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Länge | 125 mm |
| Serie | ucfc200 |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 12 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19500 N |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Gewicht | 1,28 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std