UCFC 213R1/8 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
SNR Gehäuselager UCFC200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UCFC213R1/8
Rubix:677018
EAN:3413520557782

Produktdetails : UCFC 213R1/8 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 200x75x220 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5666 g |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 205 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 205 mm |
| Serie | ucfc200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
127,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
151,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage