UCFC 212CC (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
SNR Gehäuselager UCFC200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UCFC212CC
Rubix:677087
Hersteller:UCFC.212.CC
EAN:3413529559138




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Breite | 65,1 mm |
| Befestigungsabstand | 160 mm |
Produktdetails : UCFC 212CC (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften, 1 geschlossene Niro Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Breite | 65,1 mm |
| Befestigungsabstand | 160 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 195 mm |
| Serie | ucfc200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 32800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 52500 N |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Gewicht | 4,87 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
135,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen