UCFC 210CO (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

SNR Gehäuselager UCFC200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCFC210CO
Rubix:677073
Hersteller:UCFC.210.CO
EAN:3413529558988
UCFC 210CO (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Breite51,6 mm
Befestigungsabstand138 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCFC 210CO (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften, 1 nicht abgedichtete Niro Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Breite51,6 mm
Befestigungsabstand138 mm
Werkstoffgrauguss
Länge165 mm
Serieucfc200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35100 N
Außendurchmesser90 mm
Gewicht2,79 kg
Zolltarifcode84832000
72,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,31 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen