UCFA 207CO (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager UCFA200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCFA207CO
Rubix:676996
Hersteller:UCFA.207.CO
EAN:3413529563036




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 42,9 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCFA 207CO (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 42,9 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 161 mm |
| Länge | 90 mm |
| Serie | ucfa200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25700 N |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Gewicht | 1,27 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage