UCFA 206CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager UCFA200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCFA206CC
Rubix:676991
Hersteller:UCFA.206.CC
EAN:3413529563142
UCFA 206CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Breite38,1 mm
Befestigungsabstand117 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCFA 206CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Breite38,1 mm
Befestigungsabstand117 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe144 mm
Länge80 mm
Serieucfa200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r11200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19500 N
Außendurchmesser62 mm
Gewicht0,92 kg
Zolltarifcode84832000
54,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,47 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage