UCFA 204N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager UCFA200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCFA204N
Rubix:676985
Hersteller:UCFA.204.N
EAN:3413529525898
UCFA 204N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand78 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCFA 204N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand78 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe102 mm
Länge60 mm
Serieucfa200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r6650 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12800 N
Außendurchmesser47 mm
Gewicht0,47 kg
Zolltarifcode84832000
65,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,52 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage