UCF 315 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager UCF300 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SNR:UCF315
Rubix:676961
Hersteller:UCF.315
EAN:3413529541850
UCF 315 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser75 mm
Breite82 mm
Befestigungsabstand184 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : UCF 315 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitg verlängertem Innenring mit Gewindestiften.

Stärken

-Ein einteiliges JIS- und ISO-Sortiment
-Für viele Lager sind starre Schutzabdeckungen aus Edelstahl verfügbar
-Die Lager-Einlage AGR steht für unser Engagement in puncto Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Industrie der Landmaschinen, ist diese Einlage ideal für Anwendungen, bei denen Faktoren wie Verschmutzung durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch sind und/oder mit starken mechanischen Stößen zu rechnen ist.
Eigenschaften : wartungsfreies Hochleistungsfett, robuste Kontaktdichtung, Korrosionsschutz durch galvanisierte Oberflächen.

Anwendungen

Mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis bietet die Produktreihe der selbstausrichtenden Lager SNR Lösungen für ein breites Anwendungsspektrum wie: Landmaschinen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Materialumschlag, Verpackungsmaschinen, Fördersysteme und viele weitere.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle Produkte, die Sie für jede Phase Ihrer Produktion benötigen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser75 mm
Breite82 mm
Befestigungsabstand184 mm
Werkstoffgrauguss
Länge236 mm
Serieucf300
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r76800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr113360 N
Außendurchmesser160 mm
Gewicht10,28 kg
Zolltarifcode84832000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
277,16 exkl. MwSt.
/ Stück
329,82 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen