UCF 210L3 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager UCF200 L3

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCF210L3
Rubix:914244
EAN:3413520715854
UCF 210L3 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Breite51,6 mm
Befestigungsabstand111 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCF 210L3 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dreifach-Lippendichtung
Flanschlagereinheit viereckig SNR

Stärken

-Einteilige JIS- und ISO-Reihe
-Starre Schutzabdeckungen aus Edelstahl für zahlreiche Lager verfügbar
-Der AGR-Wälzereinsatz steht für unser Engagement in puncto Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Landmaschinenindustrie ist dieser Einsatz ideal für Anwendungen, bei denen Faktoren wie Kontamination durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch sind und/oder mit starken mechanischen Stößen zu rechnen ist.
Eigenschaften: Wartungsfreies Hochleistungsfett, robuste Kontaktdichtung, Korrosionsschutz durch galvanisierte Oberflächen.

Anwendungen

Die Reihe selbstausrichtender Lager von SNR bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und liefert Lösungen für ein breites Anwendungsspektrum wie: Landmaschinen, die Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Materialumschlag, Verpackungsmaschinen, Fördersysteme und viele weitere.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle Produkte, die Sie in jeder Phase Ihrer Produktion benötigen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)155x155x70 mm
Bruttogewicht2592 g
Innendurchmesser50 mm
Breite51,6 mm
Befestigungsabstand111 mm
Werkstoffgusseisen
Serieucf200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35100 N
Außendurchmesser90 mm
Gewicht2,5 kg
Zolltarifcode84832000
70,41 exkl. MwSt.
/ Stück
83,79 inkl. MwSt.