UCF 205NL3 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager UCF200 L3

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCF205NL3
Rubix:914183
EAN:3413520799045
UCF 205NL3 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Breite34 mm
Befestigungsabstand70 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCF 205NL3 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dreifach-Lippendichtung
Flanschlagereinheit viereckig SNR

Stärken

-Einteilige JIS- und ISO-Baureihe
-Steife Schutzabdeckungen aus Edelstahl für viele Lager erhältlich
-Der AGR-Lagereinsatz steht für unser Engagement in puncto Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Landmaschinenindustrie ist dieser Einsatz ideal für Anwendungen, bei denen Faktoren wie Kontamination durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch sind und/oder mit starken mechanischen Stößen zu rechnen ist.
Eigenschaften : wartungsfreies Hochleistungsfett, robuste Kontaktdichtung, Korrosionsschutz durch galvanisierte Oberflächen.

Anwendungen

Die SNR-Reihe selbstjustierender Lager bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und liefert Lösungen für ein breites Anwendungsspektrum wie: Landmaschinen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Materialumschlag, Verpackungsmaschinen, Fördersysteme und viele mehr.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle Produkte, die Sie in jeder Phase Ihrer Produktion benötigen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)106x104x44 mm
Bruttogewicht810 g
Innendurchmesser25 mm
Breite34 mm
Befestigungsabstand70 mm
Werkstoffgusseisen
Serieucf200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r7880 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Außendurchmesser52 mm
Gewicht0,79 kg
Zolltarifcode84832000
35,53 exkl. MwSt.
/ Stück
42,28 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage