UCF 214-43 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager UCF200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCF214-43
Rubix:914277
Hersteller:UCF.214-43
EAN:3413529572472




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 68,263 mm |
|---|---|
| Breite | 74,6 mm |
| Befestigungsabstand | 152 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCF 214-43 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit viereckig SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 68,263 mm |
|---|---|
| Breite | 74,6 mm |
| Befestigungsabstand | 152 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | ucf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 45000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 62000 N |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Gewicht | 6,18 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
126,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
150,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage