UCF 209-28 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager UCF200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCF209-28
Rubix:914228
Hersteller:UCF.209-28
EAN:3413529572373




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 105 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCF 209-28 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit viereckig SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 105 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | ucf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 31850 N |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Gewicht | 2,14 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen