UCF 206-19CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager UCF200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCF206-19CC
Rubix:914189
Hersteller:UCF.206-19.CC
EAN:3413529575671




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30,163 mm |
|---|---|
| Breite | 38,1 mm |
| Befestigungsabstand | 83 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCF 206-19CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit viereckig SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30,163 mm |
|---|---|
| Breite | 38,1 mm |
| Befestigungsabstand | 83 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | ucf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19500 N |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Gewicht | 1,09 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage