UCF 204-12N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager UCF200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCF204-12N
Rubix:914172
Hersteller:UCF.204-12.N
EAN:3413529574261




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 19,05 mm |
|---|---|
| Breite | 31 mm |
| Befestigungsabstand | 64 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCF 204-12N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit viereckig SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 19,05 mm |
|---|---|
| Breite | 31 mm |
| Befestigungsabstand | 64 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | ucf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6650 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12800 N |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Gewicht | 0,58 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage