SUCFL 210N (SNR) Flanschlagereinheit oval (VA) SNR

SNR Gehäuselager SUCFL200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:SUCFL210N
Rubix:676866
Hersteller:SUCFL.210.N
EAN:3413529516391
SUCFL 210N (SNR) Flanschlagereinheit oval (VA) SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Breite51,6 mm
Befestigungsabstand157 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SUCFL 210N (SNR) Flanschlagereinheit oval (VA) SNR


Gehäuse aus rostfreiem Stahl,Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, NIRO Einsatz mit beidseitg verlängertem Innenring mit Gewindestiften.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Breite51,6 mm
Befestigungsabstand157 mm
Werkstoffedelstahl
Höhe115 mm
Länge190 mm
Seriesucfl200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r23700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr27500 N
Außendurchmesser90 mm
Gewicht2,29 kg
Zolltarifcode84832000
291,34 exkl. MwSt.
/ Stück
346,69 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen