SUCFL 209N (SNR) Flanschlagereinheit oval (VA) SNR
SNR Gehäuselager SUCFL200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:SUCFL209N
Rubix:676862
Hersteller:SUCFL.209.N
EAN:3413529516384




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 148 mm |
Produktdetails : SUCFL 209N (SNR) Flanschlagereinheit oval (VA) SNR
Gehäuse aus rostfreiem Stahl,Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, NIRO Einsatz mit beidseitg verlängertem Innenring mit Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 148 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Höhe | 108 mm |
| Länge | 180 mm |
| Serie | sucfl200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25700 N |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Gewicht | 1,95 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
247,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
294,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort