SUCFL 208N (SNR) Flanschlagereinheit oval (VA) SNR

SNR Gehäuselager SUCFL200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:SUCFL208N
Rubix:676859
Hersteller:SUCFL.208.N
EAN:3413529516377
SUCFL 208N (SNR) Flanschlagereinheit oval (VA) SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand144 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SUCFL 208N (SNR) Flanschlagereinheit oval (VA) SNR


Gehäuse aus rostfreiem Stahl,Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, NIRO Einsatz mit beidseitg verlängertem Innenring mit Gewindestiften.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand144 mm
Werkstoffedelstahl
Höhe100 mm
Länge172 mm
Seriesucfl200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r19300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr32000 N
Außendurchmesser80 mm
Gewicht1,64 kg
Zolltarifcode84832000
218,79 exkl. MwSt.
/ Stück
260,36 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen