SUCFL 206-19N (SNR) Flanschlagereinheit oval (VA) SNR

SNR Gehäuselager SUCFL200 2 seals

Siehe technische Informationen
Referenzen
SNR:SUCFL.206-19.N
Rubix:913871
EAN:3413529516421
SUCFL 206-19N (SNR) Flanschlagereinheit oval (VA) SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser30,163 mm
Breite38,1 mm
Befestigungsabstand117 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SUCFL 206-19N (SNR) Flanschlagereinheit oval (VA) SNR


Gehäuse aus rostfreiem Stahl,Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Flanschlagereinheit oval (VA) SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30,163 mm
Breite38,1 mm
Befestigungsabstand117 mm
Werkstoffedelstahl
Seriesucfl200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r11500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr15300 N
Außendurchmesser62 mm
Gewicht0,92 kg
Zolltarifcode84832000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
154,85 exkl. MwSt.
/ Stück
184,27 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage