SUCF 210-31CO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR
SNR Gehäuselager SUCF200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:SUCF210-31CO
Rubix:913850
Hersteller:SUCF.210-31.CO
EAN:3413529550579




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 49,213 mm |
|---|---|
| Breite | 51,6 mm |
| Befestigungsabstand | 111 mm |
Dokumente
Produktdetails : SUCF 210-31CO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR
Gehäuse aus rostfreiem Stahl,Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 49,213 mm |
|---|---|
| Breite | 51,6 mm |
| Befestigungsabstand | 111 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Serie | sucf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 27500 N |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Gewicht | 2,84 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
329,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
391,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage