SUCF 210N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR
SNR Gehäuselager SUCF200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:SUCF210N
Rubix:676826
Hersteller:SUCF.210.N
EAN:3413529515936




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 51,6 mm |
| Befestigungsabstand | 111 mm |
Dokumente
Produktdetails : SUCF 210N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR
Gehäuse aus rostfreiem Stahl,Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, NIRO-Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 51,6 mm |
| Befestigungsabstand | 111 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Länge | 143 mm |
| Serie | sucf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 27500 N |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Gewicht | 2,84 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
253,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
301,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen