SUCF 207-22CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR
SNR Gehäuselager SUCF200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:SUCF207-22CC
Rubix:913837
Hersteller:SUCF.207-22.CC
EAN:3413529550654




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 34,925 mm |
|---|---|
| Breite | 42,9 mm |
| Befestigungsabstand | 92 mm |
Dokumente
Produktdetails : SUCF 207-22CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR
Gehäuse aus rostfreiem Stahl,Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 34,925 mm |
|---|---|
| Breite | 42,9 mm |
| Befestigungsabstand | 92 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Serie | sucf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 20100 N |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Gewicht | 1,64 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
219,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
260,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage