SUCF 207N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR

SNR Gehäuselager SUCF200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:SUCF207N
Rubix:676816
Hersteller:SUCF.207.N
EAN:3413529515905
SUCF 207N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Breite42,9 mm
Befestigungsabstand92 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SUCF 207N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR


Gehäuse aus rostfreiem Stahl,Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, NIRO-Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Breite42,9 mm
Befestigungsabstand92 mm
Werkstoffedelstahl
Länge117 mm
Seriesucf200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r15600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr20100 N
Außendurchmesser72 mm
Gewicht1,64 kg
Zolltarifcode84832000
168,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
200,72 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen