SUCF 207CO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR

SNR Gehäuselager SUCF200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SNR:SUCF.207.CO
Rubix:676815
EAN:3413529550319
SUCF 207CO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser35 mm
Breite42,9 mm
Befestigungsabstand92 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : SUCF 207CO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR


Gehäuse aus rostfreiem Stahl,Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, NIRO-Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Breite42,9 mm
Befestigungsabstand92 mm
Werkstoffedelstahl
Länge117 mm
Seriesucf200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r15600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr20100 N
Außendurchmesser72 mm
Gewicht1,64 kg
Zolltarifcode84832000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
180,20 exkl. MwSt.
/ Stück
214,44 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage