SUCF 206-19N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR

SNR Gehäuselager SUCF200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:SUCF206-19N
Rubix:913831
Hersteller:SUCF.206-19.N
EAN:3413529515981
SUCF 206-19N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30,163 mm
Breite38,1 mm
Befestigungsabstand83 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SUCF 206-19N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR


Gehäuse aus rostfreiem Stahl,Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30,163 mm
Breite38,1 mm
Befestigungsabstand83 mm
Werkstoffedelstahl
Seriesucf200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r11500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr15300 N
Außendurchmesser62 mm
Gewicht1,33 kg
Zolltarifcode84832000
134,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
160,23 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage