EXFLZ 205 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager EXFLZ200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:EXFLZ205
Rubix:676369
Hersteller:EXFLZ.205
EAN:3413529528011
EXFLZ 205 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Breite34,8 mm
Befestigungsabstand99 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : EXFLZ 205 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringDichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 2 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring und Excenterring.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Breite34,8 mm
Befestigungsabstand99 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe124 mm
Länge70 mm
Serieexflz200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r7880 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Außendurchmesser52 mm
Gewicht0,75 kg
Zolltarifcode84832000
34,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen