EXFLZ 202 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager EXFLZ200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:EXFLZ202
Rubix:676366
Hersteller:EXFLZ.202
EAN:3413529527984
EXFLZ 202 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Breite34 mm
Befestigungsabstand90 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : EXFLZ 202 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringDichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 2 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring und Excenterring.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser15 mm
Breite34 mm
Befestigungsabstand90 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe112,5 mm
Länge60,5 mm
Serieexflz200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r6650 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12800 N
Außendurchmesser47 mm
Gewicht0,57 kg
Zolltarifcode84832000
30,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,83 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage