EXFLE 214 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager EXFLE200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:EXFLE214
Rubix:676364
Hersteller:EXFLE.214
EAN:3413529528820
EXFLE 214 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Breite68,2 mm
Befestigungsabstand216 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : EXFLE 214 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringDichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring und Excenterring.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser70 mm
Breite68,2 mm
Befestigungsabstand216 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe258 mm
Länge160 mm
Serieexfle200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r45000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr62000 N
Außendurchmesser125 mm
Gewicht5,97 kg
Zolltarifcode84832000
161,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
192,54 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen