EXFL 210N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager EXFL200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:EXFL210N
Rubix:676310
EAN:3413529521128





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 157 mm |
Dokumente
Produktdetails : EXFL 210N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringDichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring und Excenterring.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 215x124x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2340 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 157 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 197 mm |
| Länge | 115 mm |
| Serie | exfl200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35100 N |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Gewicht | 2,34 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage