EXFL 213 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager EXFL200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:EXFL213
Rubix:676315
Hersteller:EXFL.213
EAN:3413529508808




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Breite | 68,2 mm |
| Befestigungsabstand | 210 mm |
Dokumente
Produktdetails : EXFL 213 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringDichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring und Excenterring.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Breite | 68,2 mm |
| Befestigungsabstand | 210 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 258 mm |
| Länge | 155 mm |
| Serie | exfl200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 40000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 57200 N |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Gewicht | 5,31 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
127,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
151,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage