EXFC 213N (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

SNR Gehäuselager EXFC200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:EXFC213N
Rubix:676234
EAN:3413529521838
EXFC 213N (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Breite68,2 mm
Befestigungsabstand170 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : EXFC 213N (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringDichtung mit Schleuderscheibe
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring und Excenterring, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)120x120x205 mm
Bruttogewicht6080 g
Innendurchmesser65 mm
Breite68,2 mm
Befestigungsabstand170 mm
Werkstoffgrauguss
Serieexfc200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r40000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr57200 N
Außendurchmesser120 mm
Gewicht5,99 kg
Zolltarifcode84832000
154,26 exkl. MwSt.
/ Stück
183,57 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage