EXFC 216 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

SNR Gehäuselager EXFC200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:EXFC216
Rubix:676237
Hersteller:EXFC.216
EAN:3413529509713
EXFC 216 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Breite74,6 mm
Befestigungsabstand200 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : EXFC 216 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringDichtung mit Schleuderscheibe
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring und Excenterring.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser80 mm
Breite74,6 mm
Befestigungsabstand200 mm
Werkstoffgrauguss
Serieexfc200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r54200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr72500 N
Außendurchmesser140 mm
Gewicht9,27 kg
Zolltarifcode84832000
241,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
287,96 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage