EXF 312 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager EXF300 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:EXF312
Rubix:676176
Hersteller:EXF.312
EAN:3413529543083
EXF 312 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Breite61,9 mm
Befestigungsabstand150 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : EXF 312 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringDichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring und Excenterring.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Breite61,9 mm
Befestigungsabstand150 mm
Werkstoffgrauguss
Länge193 mm
Serieexf300
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r51800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr81600 N
Außendurchmesser130 mm
Gewicht6,62 kg
Zolltarifcode84832000
186,12 exkl. MwSt.
/ Stück
221,48 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen