EXF 210 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager EXF200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:EXF210
Rubix:676156
Hersteller:EXF.210
EAN:3413529507894




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 111 mm |
Dokumente
Produktdetails : EXF 210 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringDichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring und Excenterring.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 111 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 143 mm |
| Serie | exf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35100 N |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Gewicht | 2,71 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen