ESPF 204 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

SNR Gehäuselager ESPF200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:ESPF204
Rubix:676120
Hersteller:ESPF.204
EAN:3413529576869
ESPF 204 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Breite21,4 mm
Befestigungsabstand71,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ESPF 204 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR


Stahlblechgehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringEinfache Lippendichtung,
Runde Flanschlagereinheit mit 3 oder Befestigungsbohrungen, nicht nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Excenterring.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Breite21,4 mm
Befestigungsabstand71,5 mm
Werkstoffstahl
Länge90,5 mm
Serieespf200
Anzahl Löcher3
Statische Tragzahl, radial - C0r6650 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12800 N
Außendurchmesser47 mm
Gewicht0,31 kg
Zolltarifcode84832000
18,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,56 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen