ESFL 210 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager ESFL200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:ESFL210
Rubix:676067
Hersteller:ESFL.210
EAN:3413529508952
ESFL 210 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Breite30,2 mm
Befestigungsabstand157 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ESFL 210 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringEinfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit mit 2 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Excenterring.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Breite30,2 mm
Befestigungsabstand157 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe197 mm
Länge115 mm
Serieesfl200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35100 N
Außendurchmesser90 mm
Gewicht2,19 kg
Zolltarifcode84832000
60,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen