ESFCE 208 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

SNR - Gehäuselager - ESFCE208

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:ESFCE208
Rubix:676006
EAN:3413529530335
ESFCE 208 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Breite30,2 mm
Werkstoffgusseisen
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ESFCE 208 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR


Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitExzenterspannring,Einlippendichtung
Gehäuse aus Gusseisen, radialer Rillenkugellager-Einsatz mit exzentrischem Ring, Einlippen-Dichtung

Stärken

-JIS- und ISO-Baureihe in einem Stück
-Steife Schutzdeckel aus Edelstahl für viele Lager erhältlich
-Der AGR-Lager-Einsatz steht für unser Engagement in puncto Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Landmaschinenindustrie, ist dieser Einsatz ideal für Anwendungen, bei denen Kontamination durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch sind und/oder mit starken mechanischen Stößen zu rechnen ist.
Eigenschaften: wartungsfreies Hochleistungsfett, robuste Kontaktdichtung, Korrosionsschutz durch galvanisierte Oberflächen.

Anwendungen

Mit einem außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis bietet die Reihe SNR-Selbstausrichtlager Lösungen für ein breites Spektrum an Anwendungen wie: Landmaschinen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Materialumschlag, Verpackungsmaschinen, Fördersysteme und viele weitere.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle Produkte, die Sie in jeder Phase Ihrer Produktion benötigen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)153x163x63 mm
Bruttogewicht1662 g
Innendurchmesser40 mm
Breite30,2 mm
Werkstoffgusseisen
Befestigungsabstand120 mm
Länge145 mm
Anzahl Löcher4
Außendurchmesser80 mm
48,54 exkl. MwSt.
/ Stück
57,76 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen