ESFC 208 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
SNR Gehäuselager ESFC200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:ESFC208
Rubix:675989
Hersteller:ESFC208
EAN:3413529509812




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 30,2 mm |
| Befestigungsabstand | 120 mm |
Dokumente
Produktdetails : ESFC 208 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringEinfache Lippendichtung,
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Excenterring.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 30,2 mm |
| Befestigungsabstand | 120 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 145 mm |
| Serie | esfc200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 18200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 29600 N |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Gewicht | 2 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen