ESF 204N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager ESF200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:ESF204N
Rubix:675930
EAN:3413529520510
ESF 204N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Breite21,4 mm
Befestigungsabstand64 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ESF 204N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringEinfache Lippendichtung,
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Excenterring, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)95x95x45 mm
Bruttogewicht585 g
Innendurchmesser20 mm
Breite21,4 mm
Befestigungsabstand64 mm
Werkstoffgrauguss
Länge86 mm
Serieesf200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r6650 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12800 N
Außendurchmesser47 mm
Gewicht0,56 kg
Zolltarifcode84832000
49,03 exkl. MwSt.
/ Stück
58,35 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage