ESF 210T04 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager ESF200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:ESF210T04
Rubix:909761
Hersteller:ESF.210.T04
EAN:3413520829155
ESF 210T04 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Breite30,2 mm
Befestigungsabstand111 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ESF 210T04 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringEinfache Lippendichtung,
Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Breite30,2 mm
Befestigungsabstand111 mm
Werkstoffgusseisen
Serieesf200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35100 N
Außendurchmesser90 mm
Gewicht2,5 kg
Zolltarifcode84832000
72,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,92 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage