Spannlager mit Gewindestift SNR US206G2, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 30 mm

SNR - Einsatz - US206G2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SNR:US206G2
Rubix:463908
EAN:3413529503537
US 206G2 (SNR) Gehäuselagereinsatz SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : US 206G2 (SNR) Gehäuselagereinsatz SNR


Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Einlippendichtung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)70x70x40 mm
Bruttogewicht270 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite30 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Serieus200
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r11200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19500 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,39 exkl. MwSt.
/ Stück
23,07 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an