Miniaturkugellager SNR 608ZZC3, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 8 mm

SNR Einreihiges Rillenkugellager ZZ

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:608ZZC3
Rubix:907823
EAN:3413520939670
608 ZZC3 (SNR) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 608 ZZC3 (SNR) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben SNR


Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Deflektoren beidseitig
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)21x21x6 mm
Bruttogewicht14 g
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite7 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielc3
Käfigstahl
Serie600
Werkstoffstahl
Gewicht0,011 g
Grenzdrehzahl46000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1370 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3150 N
Zolltarifcode84821090
2,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,64 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an