Referenzen
Festo:SNCL-40
Rubix:424133
Hersteller:174405
EAN:4052568037581

Produktdetails : SNCL-40 Schwenkflansch
Korrosionsbeständiger drehbarer Flansch.
Schwenkflansch SNCL-40 Baugröße=40, Entspricht Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 90 °C, Produktgewicht=95 g
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 68x45x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 90,4 g |
| Typ | schwenkflansch |
| Anschluss 1 | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84819000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen