Referenzen
SMC:SY5140-5YOD-Q
Rubix:2184044

Technische Zusammenfassung
| Typ | sy5140-5yod-q ventil, elektrisch betätigt |
|---|---|
| Anschlusstyp | yo (din-terminal ohne stecker; din 43650c) |
| Material des Körpers | aluminium |
Produktdetails : SY5140-5YOD-Q Ventil, elektrisch betätigt
Die Serie SY bietet erhebliche Verbesserungen der Ventilleistung und stellt kosteneffiziente Lösungen für Ihre Anforderungen bereit. Die Serie zeichnet sich durch hohen Durchfluss bei geringem Energieverbrauch in einem kompakten Design aus. Das SY ist in Ausführungen mit Gehäuseanschluss (body ported) oder als Basismontage erhältlich und kann einzeln oder in einem Manifold montiert werden.
•Medium: Luft.
•Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 0.7.
•Umgebungs- und Medientemperatur [°C]: -10 bis 50 (kein Einfrieren).
•Spulen-Nennspannung [DC]: 24, 12 V.
•Gehäuse: IP67 (Basierend auf IEC60529).
Type of actuation: 1 (2 Position Single)
Manifold Type: 40 (Base Mounted Non Plug-in Single)
Pilot Type: Internal Pilot
Coil Specifications: Standard
Rated voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: YO [DIN-Terminal ohne Stecker (DIN 43650C)]
Lead Wire Length: None
Light/Surge Voltage Suppressor: Without light/surge voltage suppressor
Manual Override: D (Push-turn Locking Slotted Style)
A, B Port Size: Base Mounted w/o Sub-plate
Thread: Rc (or None)
Option: None
CE Marked: Q (CE Marked)
•Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 0.7.
•Umgebungs- und Medientemperatur [°C]: -10 bis 50 (kein Einfrieren).
•Spulen-Nennspannung [DC]: 24, 12 V.
•Gehäuse: IP67 (Basierend auf IEC60529).
Type of actuation: 1 (2 Position Single)
Manifold Type: 40 (Base Mounted Non Plug-in Single)
Pilot Type: Internal Pilot
Coil Specifications: Standard
Rated voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: YO [DIN-Terminal ohne Stecker (DIN 43650C)]
Lead Wire Length: None
Light/Surge Voltage Suppressor: Without light/surge voltage suppressor
Manual Override: D (Push-turn Locking Slotted Style)
A, B Port Size: Base Mounted w/o Sub-plate
Thread: Rc (or None)
Option: None
CE Marked: Q (CE Marked)
Technische Informationen
Attribute
| Typ | sy5140-5yod-q ventil, elektrisch betätigt |
|---|---|
| Anschlusstyp | yo (din-terminal ohne stecker; din 43650c) |
| Material des Körpers | aluminium |
| Spannung | 24 V |
| Verbindung | rc |
| Max. Einsatztemperatur | 50 °C |
| Min. Betriebsdruck | 1,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage